pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20018.CK INTERRUTTORE 2P 45A COOKER 3M GRIGIO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20018.CK INTERRUTTORE 2P 45A COOKER 3M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Altro

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352406742

Codice prodotto

VIW20018.CK

Cod. produttore

20018.CK

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Altro

Numero moduli da frutto:

3

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7024

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

45 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

Larghezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.5 mm

Profondità di incasso:

22.5 mm

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio