VIMAR SPA - VIW20016.2.WH Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare 
- Funzionamento - Basculante / pulsante 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Grigio 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
Confezione
- 20 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352405042
Codice prodotto
VIW20016.2.WH
Cod. produttore
20016.2.WH
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
2
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
7024
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
20 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
sì
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
44.8 mm
Profondità di incasso:
25 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
36.1 mm


