pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20006.2.N DEVIATORE 1P 20AX 2M NEXT

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20006.2.N DEVIATORE 1P 20AX 2M NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352404403

Codice prodotto

VIW20006.2.N

Cod. produttore

20006.2.N

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9022

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

36.1 mm

Profondità di incasso:

25 mm

Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Next - 2 moduli. Max 250 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)