VIMAR SPA - VIW1E32 SCATOLA DA PARETE 2 PLACCHE 3M ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 224 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406199782
Codice prodotto
VIW1E32
Cod. produttore
1E32
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
224 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
410 mm
Profondità:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, acciaio inox