pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19787 Scatola da tavolo 7M grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8007352437036

Codice prodotto

VIW19787

Cod. produttore

19787

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

7

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

7015

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

67.6 mm

Larghezza del dispositivo:

206 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli, grigio. Da completare con supporto e placca.