VIMAR SPA - VIW19755.6.M DUE MEZZI TASTI 1M SCENARI METAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Alluminio
Superficie - Verniciato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352707849
Codice prodotto
VIW19755.6.M
Cod. produttore
19755.6.M
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no