pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19752 Due mezzi tasti 2M neutro pers. grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19752 Due mezzi tasti 2M neutro pers. grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352591738

Codice prodotto

VIW19752

Cod. produttore

19752

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, grigio Gruppo: sistemi di bus per impianti Classe: tasto a bilico sistema bus Sistema bus radio KNX: No Materiale: plastica Superficie: non trattato Esecuzione della superficie: opaco Codice RAL (simile): 7015 Trasparente: No