pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19591.0 Meccanismo comando elettr. connesso IoT

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19591.0 Meccanismo comando elettr. connesso IoT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Blu

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352707634

Codice prodotto

VIW19591.0

Cod. produttore

19591.0

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Blu

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

LED non sostituibile

Numero RAL (affine):

7015

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

0 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

36.5 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

VIMAR : Meccanismo comando elettr. connesso IoT, Interruttore per serie civili