VIMAR SPA - VIW19534 Attuatore a relè 1M grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352451544
Codice prodotto
VIW19534
Cod. produttore
19534
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
6 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione nominale di esercizio:
120...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Modulo espandibile:
no