pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19486 Rivelatore IRdomotico orientabile grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 112...112 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352451032

Codice prodotto

VIW19486

Cod. produttore

19486

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

112...112 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Accoppiatore bus incluso:

Ingresso unità secondaria:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

1.5 m

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Angolo di rilevamento verticale:

36...36 °

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi orientabile, grigio - 2 moduli