pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19457.TR.M Lettore transponder est. trop.KNX Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19457.TR.M Lettore transponder est. trop.KNX Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Alluminio

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352601277

Codice prodotto

VIW19457.TR.M

Cod. produttore

19457.TR.M

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Alluminio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta atransponder