pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19421.M RIVELATORE ELETTRONICO GPL 230V METAL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19421.M RIVELATORE ELETTRONICO GPL 230V METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Altri

  • Rivelatore di Butano -

  • Rivelatore di Metano - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352597136

Codice prodotto

VIW19421.M

Cod. produttore

19421.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

Rivelatore altri gas:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

Larghezza:

67.5 mm

Altezza / Profondità:

49 mm

Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Metal - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione