VIMAR SPA - VIW19397 TORCIA EMERGENZA AUS. COMANDABILE LED 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 1 W
Durata funzionamento nominale - 250...251 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352721302
Codice prodotto
VIW19397
Cod. produttore
19397
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
1 W
Durata funzionamento nominale:
250...251 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Neutro
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
100...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
49 mm
Larghezza:
44.7 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
46.6 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
2
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Collegamento:
Connessione a vite
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
44.7 mm
Diffusore luce:
Altri
Lunghezza di incasso:
49 mm
Numero di poli:
0
Tipo di cablaggio:
Terminale
Altezza/profondità di installazione:
36.4 mm
Sezione del conduttore:
250 mm²