VIMAR SPA - VIW19378 RONZATORE 230V 50-60HZ GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352414952
Codice prodotto
VIW19378
Cod. produttore
19378
Produttore
VIW
Tensione nominale:
230 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.03 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz, grigio