VIMAR SPA - VIW19351.LC Presa ottica multi 50/125 LC grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352560765
Codice prodotto
VIW19351.LC
Cod. produttore
19351.LC
Produttore
VIW
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto
Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, grigio


