VIMAR SPA - VIW19350.LC Presa ottica mono 9/125 LC grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352560680
Codice prodotto
VIW19350.LC
Cod. produttore
19350.LC
Produttore
VIW
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto
Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, grigio