VIMAR SPA - VIW19340.2.B Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (4)
Categoria - 5E
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352456013
Codice prodotto
VIW19340.2.B
Cod. produttore
19340.2.B
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
RJ45 8 (4)
Categoria:
5E
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
8
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Morsetto
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Codifica a colori:
sì