VIMAR SPA - VIW19340.1 PRESA RJ45 PANDUIT CAT5E UTP GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352414778
Codice prodotto
VIW19340.1
Cod. produttore
19340.1
Produttore
VIW
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
8
Categoria:
5e
Colore:
Grigio
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Morsetto
Direzione di uscita:
Diritto
Codifica meccanica:
sì
Codifica cromatica:
sì



