pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19327.M Presa telefonica 8P francese Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19327.M Presa telefonica 8P francese Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352596337

Codice prodotto

VIW19327.M

Cod. produttore

19327.M

Produttore

VIW

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Numero di moduli:

2

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

44.7 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

31.5 mm

Presa telefonica 8 poli standard francese, Metal - 2 moduli