pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19302.10.M Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19302.10.M Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 11.2 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 12 dB

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352601390

Codice prodotto

VIW19302.10.M

Cod. produttore

19302.10.M

Produttore

VIW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

11.2 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

12 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Alluminio

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9007

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, Metal - 2 moduli