pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19300.01 Presa TV-RD-SAT diretta grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB

  • Copertura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352634787

Codice prodotto

VIW19300.01

Cod. produttore

19300.01

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.1 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Grigio

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7015

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)