pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19300.01.AB.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA ANTIBATT. BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19300.01.AB.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA ANTIBATT. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Composizione - Elemento base

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.1 dB

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352652767

Codice prodotto

VIW19300.01.AB.B

Cod. produttore

19300.01.AB.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

3

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0.1 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

0.2 dB

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Adatto per alimentazione remota:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)