VIMAR SPA - VIW19298.B ALIMENTATORE USB C 30W PD BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 120...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352704169
Codice prodotto
VIW19298.B
Cod. produttore
19298.B
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
120...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9016
Altezza del dispositivo:
4900 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Antibatterico:
no