pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19298 Alimentatore USB C 30W PD grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19298 Alimentatore USB C 30W PD grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352704145

Codice prodotto

VIW19298

Cod. produttore

19298

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

120...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7015

Altezza del dispositivo:

4900 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Antibatterico:

no

Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli