pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19295.CC.M Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19295.CC.M Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Presa(femmina)

  • Numero RAL - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352646957

Codice prodotto

VIW19295.CC.M

Cod. produttore

19295.CC.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Modello:

Presa(femmina)

Numero RAL:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli