VIMAR SPA - VIW19292.M Unità alimentazione USB 5V 1,5A 1M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352594081
Codice prodotto
VIW19292.M
Cod. produttore
19292.M
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
1500 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, Metal


