VIMAR SPA - VIW19291.M Presa per rasoio verticale 230V Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Numero di moduli - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352595866
Codice prodotto
VIW19291.M
Cod. produttore
19291.M
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
5
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
82.5 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
145.9 mm
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
56.3 mm