VIMAR SPA - VIW19246.M DUE PRESE 2P+T 15A USA+SASO METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese - 2
Numero moduli da frutto - 3
Numero di prese commutabili - 0
Stampa/marcatura - Senza
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352593800
Codice prodotto
VIW19246.M
Cod. produttore
19246.M
Produttore
VIW
Numero di prese:
2
Numero moduli da frutto:
3
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9007
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
127 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
67.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
35.7 mm