pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19223.C PRESA 2P+T 13A BS+INT.ROSSO+USB C GRIGIO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19223.C PRESA 2P+T 13A BS+INT.ROSSO+USB C GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero RAL (affine) - 7015

  • Trasparente - no

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352631953

Codice prodotto

VIW19223.C

Cod. produttore

19223.C

Produttore

VIW

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

13 A

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Profondità del dispositivo:

35.3 mm

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio