VIMAR SPA - VIW19223.C.B PRESA 2P+T 13A BS+INT.ROSSO+USB C BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Corrente nominale - 13 A
Numero RAL (affine) - 9016
Trasparente - no
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
10 PZ
EAN
8007352631977
Codice prodotto
VIW19223.C.B
Cod. produttore
19223.C.B
Produttore
VIW
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
13 A
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Profondità del dispositivo:
35.3 mm
Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco