VIMAR SPA - VIW19222.M 2 prese 2P+T 13A inglese interr. Metal


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - British Standard 
- Colore - Alluminio 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Corrente nominale - 13 A 
- Numero di moduli - 5 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352595873
Codice prodotto
VIW19222.M
Cod. produttore
19222.M
Produttore
VIW
Modello:
British Standard
Colore:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
13 A
Numero di moduli:
5
Numero di prese commutabili:
2
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
9007
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
144 mm
Altezza del dispositivo:
82.5 mm
Profondità del dispositivo:
29.5 mm


