pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19222.L.M 2 prese 2P+T 13A inglese int+spia Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19222.L.M 2 prese 2P+T 13A inglese int+spia Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - British Standard

  • Colore - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di moduli - 5

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352592780

Codice prodotto

VIW19222.L.M

Cod. produttore

19222.L.M

Produttore

VIW

Modello:

British Standard

Colore:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

13 A

Numero di moduli:

5

Numero di prese commutabili:

2

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

9007

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

144 mm

Altezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità del dispositivo:

29.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Metal