pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19221.L Presa 2P+T 13A inglese inter+spia grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19221.L Presa 2P+T 13A inglese inter+spia grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - British Standard

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di moduli - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352592582

Codice prodotto

VIW19221.L

Cod. produttore

19221.L

Produttore

VIW

Modello:

British Standard

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

13 A

Numero di moduli:

3

Numero di prese commutabili:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7015

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

82.5 mm

Altezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità del dispositivo:

29.5 mm

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio