pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19209.A PRESA 2P+T 16A P30 ARANCIONE

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P30

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352414402

Codice prodotto

VIW19209.A

Cod. produttore

19209.A

Produttore

VIW

Tipologia:

Tipo italiano P30

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Arancione

Codice RAL (simile):

7015

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.9 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), per linee dedicate, arancione - 2 moduli