pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19195.M Access point Wi-Fi 230V 2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19195.M Access point Wi-Fi 230V 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Firewall - no

  • Adattatore per presa - no

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 44.8 mm

  • Altezza - 4900 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352601543

Codice prodotto

VIW19195.M

Cod. produttore

19195.M

Produttore

VIW

Firewall:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

4900 mm

Profondità:

51.9 mm

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Metal - 2 moduli