pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19153.M Dimmer 230V 100-500W push-push Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19153.M Dimmer 230V 100-500W push-push Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352600553

Codice prodotto

VIW19153.M

Cod. produttore

19153.M

Produttore

VIW

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9007

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

62.7 mm

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Regolatore 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, Metal