VIMAR SPA - VIW19100 Interruttore 1P 10AX assiale grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Numero di azionatori - 1
Interruttore assiale - sì
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352684959
Codice prodotto
VIW19100
Cod. produttore
19100
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7015
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no


