pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19095 Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352414143

Codice prodotto

VIW19095

Cod. produttore

19095

Produttore

VIW

Funzionamento:

Altri

Sistema di cablaggio:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Corrente nominale:

6 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di fissaggio:

Altri

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), grigio.