pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19086.M Pulsante 2P NO 16A + chiave Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19086.M Pulsante 2P NO 16A + chiave Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352600737

Codice prodotto

VIW19086.M

Cod. produttore

19086.M

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

2

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9007

Profondità del dispositivo:

43.5 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), Metal