VIMAR SPA - VIW19050.M Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352594654
Codice prodotto
VIW19050.M
Cod. produttore
19050.M
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Alluminio
Profondità di incasso:
26.5 mm
Altezza:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, Metal - 2 moduli. Fornito senza lampada