VIMAR SPA - VIW19050.B Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352455078
Codice prodotto
VIW19050.B
Cod. produttore
19050.B
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Bianco
Profondità di incasso:
26.5 mm
Altezza:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, bianco - 2 moduli. Fornito senza lampada