VIMAR SPA - VIW19050.AB Pulsante targhetta 1P NO 10A antibatt. g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352652361
Codice prodotto
VIW19050.AB
Cod. produttore
19050.AB
Produttore
VIW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Grigio
Diametro:
0 mm
Profondità di incasso:
26.5 mm
Altezza:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada