VIMAR SPA - VIW19049.L UNITA DI CONNESSIONE 13A INT+SPIA GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Colore - Grigio
Numero di moduli - 3
Interruttore assiale - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352590663
Codice prodotto
VIW19049.L
Cod. produttore
19049.L
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Colore:
Grigio
Numero di moduli:
3
Interruttore assiale:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7015
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
13 A
Interruttore della lavatrice:
no
Con contatto di segnalazione:
no
Altezza del dispositivo:
82.5 mm