pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19046.B Uscita cavo con morsettiera 20A bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19046.B Uscita cavo con morsettiera 20A bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352589568

Codice prodotto

VIW19046.B

Cod. produttore

19046.B

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, bianco - 2 moduli