VIMAR SPA - VIW19042.B Copriforo 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Con illuminazione - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di moduli - 2
Tensione nominale - 0 V
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352588592
Codice prodotto
VIW19042.B
Cod. produttore
19042.B
Produttore
VIW
Funzionamento:
Altri
Con illuminazione:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
2
Tensione nominale:
0 V
Con contatto di segnalazione:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9016
Profondità del dispositivo:
20.2 mm
Trasparente:
no
Larghezza del dispositivo:
44.75 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm


