VIMAR SPA - VIW19006 Deviatore 1P 20AX grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Deviatore 
- Funzionamento - Basculante / pulsante 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Grigio 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
Confezione
- 50 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352590724
Codice prodotto
VIW19006
Cod. produttore
19006
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
7015
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
20 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Profondità di incasso:
26 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
36.9 mm


