VIMAR SPA - VIW19006.2 DEVIATORE 1P 20AX 2M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Interruttore a tasto - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352590625
Codice prodotto
VIW19006.2
Cod. produttore
19006.2
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7015
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Illuminazione:
Opzionale
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
36.9 mm
Profondità di incasso:
26 mm


