pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW17087 Supporto 2M ridotti s/viti d60/56x56mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17087 Supporto 2M ridotti s/viti d60/56x56mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352096653

Codice prodotto

VIW17087

Cod. produttore

17087

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Supporto 2 moduli ridotti, senza viti, per scatole da incasso rotondeo quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971, grigio