VIMAR SPA - VIW17066.01.B Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.2 dB
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352011557
Codice prodotto
VIW17066.01.B
Cod. produttore
17066.01.B
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
9001
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz


