VIMAR SPA - VIW17020 Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352010949
Codice prodotto
VIW17020
Cod. produttore
17020
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
23.3 mm
Altezza:
45 mm
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada